pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM90110 TUBETTO PMF-01 SERIE FLAT =2,0-3,7MM. L - 90110

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM90110 TUBETTO PMF-01 SERIE FLAT  =2,0-3,7MM. L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Diametro filo - 0.5...2.5 mm

  • Diametro del cavo - 2...3 mm

  • Lunghezza - 12 mm

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

8016692503639

Codice prodotto

CEM90110

Cod. produttore

90110

Produttore

CEM

Tipologia:

Altro

Materiale:

Plastica

Diametro filo:

0.5...2.5 mm

Diametro del cavo:

2...3 mm

Lunghezza:

12 mm

Larghezza:

4 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

I tubetti PMF Flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale standard: PVC Plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilita ai raggi UV, Campo di temperatura da -40°C a +90°C.