CEMBRE SPA - CEM58955-023N SEGN.KM ROT. AD.BIANCO 9X23 MAX.CAVO=4, - 58955-023N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Trasparente - sì
Magnetico - no
Confezione
6800 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.02 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.02 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8016692564999
Codice prodotto
CEM58955-023N
Cod. produttore
58955-023N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Trasparente:
sì
Magnetico:
no
Lunghezza:
25 mm
Larghezza:
23 mm
Altezza:
0.2 mm


