pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM50640 TUBETTO PM-06 SEGNAC. =14,0-26,0MM L=18 - 50640

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM50640 TUBETTO PM-06 SEGNAC.  =14,0-26,0MM L=18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 21 mm

  • Larghezza - 4 mm

  • Colore - Altro

  • Trasparente -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692257334

Codice prodotto

CEM50640

Cod. produttore

50640

Produttore

CEM

Lunghezza:

21 mm

Larghezza:

4 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Marchio CEMBRE modello TUBETTO PM-06 SEGNAC. D 14 0-26 0MM L 18.. Sistema di marcatura cavo