CEMBRE SPA - CEM50570 TUBETTO PM-05 SEGNACAVO =9,0-15,0MM L=3 - 50570

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 30 mm
Larghezza - 4 mm
Colore - Altro
Trasparente - sì
Confezione
250 PZ
EAN
8016692257266
Codice prodotto
CEM50570
Cod. produttore
50570
Produttore
CEM
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
4 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Marchio CEMBRE modello TUBETTO PM-05 SEGNACAVO D 9 0-15 0MM L 3.. Sistema di marcatura cavo


