CEMBRE SPA - CEM50500N TUBETTO PM-05 SEGNACAVO =9,0-15,0MM L=1 - 50500N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 10 mm
Larghezza - 4 mm
Colore - Altro
Trasparente - sì
Confezione
1000 PZ
EAN
8051316056832
Codice prodotto
CEM50500N
Cod. produttore
50500N
Produttore
CEM
Lunghezza:
10 mm
Larghezza:
4 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Tubetti segnacavo, in pvc plastificato, per targhette rigide e elementi di siglatura


