CEMBRE SPA - CEM50470 TUBETTO PM-04 SEGNACAVO =6,0-10,0MM L=3 - 50470

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 30 mm
Larghezza - 4 mm
Colore - Altro
Trasparente - sì
Confezione
500 PZ
EAN
8016692257150
Codice prodotto
CEM50470
Cod. produttore
50470
Produttore
CEM
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
4 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
TUBETTI SEGNACAVO per targhette rigide 4 mm


