CEMBRE SPA - CEM50130 TUBETTO PM-01 SEGNACAVO =2,0-3,7MM L=18 - 50130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 18 mm
Larghezza - 4 mm
Colore - Altro
Trasparente - sì
Confezione
3000 PZ
EAN
8016692256634
Codice prodotto
CEM50130
Cod. produttore
50130
Produttore
CEM
Lunghezza:
18 mm
Larghezza:
4 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Marchio CEMBRE modello TUBETTO PM-01 SEGNACAVO D 2 0-3 7MM L 18.. Sistema di marcatura cavo


