CEMBRE SPA - CEM44192-SBS TARG. SEGN.ETF-ROLL 13X57 IN SBS BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Magnetico - no
Confezione
1775 PZ
EAN
8016692829104
Codice prodotto
CEM44192-SBS
Cod. produttore
44192-SBS
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Lunghezza:
57 mm
Larghezza:
0.3 mm
Altezza:
13 mm
Materiale di identificazione tipo/ modello Cembre 44192-SBS - TARG. SEGN.ETF-ROLL 13X57 IN SBS BIANCO