CEMBRE SPA - CEM41392 TARGHETTE PER MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Nessuno
Direzione di stampa - Orizzontale e verticale
Dimensione modulare (Passo) - 3.5 mm
Colore - Bianco
Confezione
2000 PZ
EAN
8016692769400
Codice prodotto
CEM41392
Cod. produttore
41392
Produttore
CEM
Stampa:
Nessuno
Direzione di stampa:
Orizzontale e verticale
Dimensione modulare (Passo):
3.5 mm
Colore:
Bianco
Per Phoenix Contact Serie UK, UT e ST (aggancio frontale), Connectwell, Siemens 8WH (a molla, aggancio frontale), Cabur, ABB Entrelec, Wago, Harting Materiale Policarbonato Privo di alogeni sì Privo di Silicone sì Classe UL94 V0 Temperatura minima di utilizzo -40 °C Temperatura massima di utilizzo 140 °C Forma geometrica Rettangolo con angoli smussati + ganci PASSO 8 mm; 5,2 mm; 6 mm