CEMBRE SPA - CEM40092 TARGHETTE SEGNACAVO, PER TUBETTI PM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 15 mm
Confezione
2250 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692259758
Codice prodotto
CEM40092
Cod. produttore
40092
Produttore
CEM
Modello:
Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
4 mm
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Targhette MG-TPM. Materiale Standard: ABS autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C. Materiale Privi di Alogeni: Policarbonato, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 40°C a + 130°C. Colore: bianco. Dimensioni : 4x15 mm


