CEMBRE SPA - CEM2A80-2M14/55 CAPIC.CU MT SEZ.400MMQ 2XDIAM.14MM C/L 5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - Angoli speciali
Sezione nominale - 400 mm²
Passo del filetto, metrico - 14
Terminale stretto - no
Confezione
5 PZ
EAN
8016692790244
Codice prodotto
CEM2A80-2M14/55
Cod. produttore
2A80-2M14/55
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
Angoli speciali
Sezione nominale:
400 mm²
Passo del filetto, metrico:
14
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
2
Dimensioni AWG:
750 kcmil