pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1636.90 FASCETTA PA12 L=360X9 MM. NERA

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1636.90 FASCETTA PA12 L=360X9 MM. NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 360 mm

  • Modello - Dentatura sul lato esterno

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Testa a doppia chiusura

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692162423

Codice prodotto

CEM1636.90

Cod. produttore

1636.90

Produttore

CEM

Larghezza del nastro / della fascetta:

9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

360 mm

Modello:

Dentatura sul lato esterno

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Testa a doppia chiusura

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

550 N

Temperatura di esercizio:

-45...85 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

FASCETTE in Poliammide PA12. Resistenza agli agenti esterni: raggi UV, atmosfera salina, olii, basi, grassi, prodotti petroliferi.