pagina iniziale

CAVO IN MATASSA - FF5FS18OR1814G2.5 FS18OR18 14G2,5MA CCA-S3,D1,A3 - FS18OR18141.5

CAVO IN MATASSA
copiacopia
CAVO IN MATASSA - FF5FS18OR1814G2.5 FS18OR18 14G2,5MA CCA-S3,D1,A3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Diametro del conduttore - 2 mm

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

Confezione

  • 100 M

EAN

7449077229151

Codice prodotto

FF5FS18OR1814G2.5

Cod. produttore

FS18OR18141.5

Produttore

FF5

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Diametro del conduttore:

2 mm

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

14

Isolamento filo:

PVC

Con conduttore di protezione:

Temperatura massima di cortocircuito:

160 °C

Schermo:

no

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Marrone

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S3

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a3

Diametro esterno circa:

18.3 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-15...70 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Cavi multipolari per energia, isolati con PVC di qualità S18, sotto guaina di PVC di qualità R18, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l'incendio, a ridotta emissione di alogeni (gas corrosivi). Cavo per segnalamento e comando per connessioni alle apparecchiature mobili. Adatto per installazione nei luoghi con pericolo di incendio quali fiere, edilizia civile, commerciale, di pubblico spettacolo. Può essere installato all’interno in ambienti normali o umidi e temporaneamente all’esterno. Non è ammessa la posa interrata anche se protetta.