pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVPMT20G FOT. BARR. SN=20M TX CAVO - PMT20G

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVPMT20G FOT. BARR. SN=20M TX CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con funzione tempo - no

  • Max. distanza di commutazione - 20000 mm

  • Con riflettore - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022568440

Codice prodotto

GAVPMT20G

Cod. produttore

PMT20G

Produttore

GAV

Con funzione tempo:

no

Max. distanza di commutazione:

20000 mm

Con riflettore:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto invertitore (NO/NC)

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

65 mm

Lunghezza del sensore:

81 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tempo di reazione:

20 ms

Frequenza di commutazione:

20 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

21.6...264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

21.6...264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10.8...264 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore fotoelettrico a riflessione, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello GAVPMT20G - FOT. BARR. SN 20M TX CAVO