CARLO GAVAZZI - GAVPC50CND10RP FOT. RIF. DIR. SN=1M RELE SPDT NO+NC CAV - PC50CND10RP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza operativa - 1000...1000 mm
Messaggio di pre-guasto - no
Con funzione tempo - no
Max. distanza di commutazione - 1000 mm
Corrente d'uscita max. - 3000 mA
Confezione
1 PZ
EAN
8001021759795
Codice prodotto
GAVPC50CND10RP
Cod. produttore
PC50CND10RP
Produttore
GAV
Distanza operativa:
1000...1000 mm
Messaggio di pre-guasto:
no
Con funzione tempo:
no
Max. distanza di commutazione:
1000 mm
Corrente d'uscita max.:
3000 mA
Procedura di impostazione:
Impostazione manuale
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Contatto relè
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto invertitore (NO/NC)
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
17 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
50 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Materiale del corpo:
Plastica
Tempo di reazione:
25 ms
Portata del campo di protezione:
1 m
Frequenza di commutazione:
20 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...240 V