pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVMOFT20-8 FOT. TX D 10MM 8 GRADI SN=20M CAVO - MOFT20-8

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVMOFT20-8 FOT. TX D 10MM 8 GRADI SN=20M CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 20000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 50 mA

  • Larghezza del sensore - 10 mm

  • Altezza del sensore - 39.5 mm

  • Lunghezza del sensore - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021309907

Codice prodotto

GAVMOFT20-8

Cod. produttore

MOFT20-8

Produttore

GAV

Max. distanza di commutazione:

20000 mm

Corrente d'uscita max.:

50 mA

Larghezza del sensore:

10 mm

Altezza del sensore:

39.5 mm

Lunghezza del sensore:

10 mm