CARLO GAVAZZI - GAVEI3015NPCSS SENS. IND. M30 SN=15MM NC CORTO INOX CAV - EI3015NPCSS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 71 mm
Diametro del sensore - 30 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 15 mm
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001021336552
Codice prodotto
GAVEI3015NPCSS
Cod. produttore
EI3015NPCSS
Produttore
GAV
Lunghezza del sensore:
71 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
15 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
200 mA
Tensione di alimentazione:
10...40 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...40 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
100 Hz
Materiale del corpo:
Metallo
Resistente alla pressione:
sì
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza


