pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVEI3010PPCSS SENS. IND. M30 SN=10MM NC CORTO INOX CAV - EI3010PPCSS

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVEI3010PPCSS SENS. IND. M30 SN=10MM NC CORTO INOX CAV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 59 mm

  • Diametro del sensore - 30 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021336705

Codice prodotto

GAVEI3010PPCSS

Cod. produttore

EI3010PPCSS

Produttore

GAV

Lunghezza del sensore:

59 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

10 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione:

10...40 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...40 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

300 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Sensore di prossimità con custodia in acciaio inox filettata. Indicazione di uscita attivata tramite LED giallo circolare.