CARLO GAVAZZI - GAVEI3010NPOSL SENS. IND. M30 SN=10MM NO LUNGO INOX CAV - EI3010NPOSL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 79 mm
Diametro del sensore - 30 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 10 mm
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001022568259
Codice prodotto
GAVEI3010NPOSL
Cod. produttore
EI3010NPOSL
Produttore
GAV
Lunghezza del sensore:
79 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
10 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
200 mA
Tensione di alimentazione:
10...40 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...40 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
300 Hz
Materiale del corpo:
Metallo
Resistente alla pressione:
sì
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza


