pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVEI1204PPCSS SENS. IND. M12 SN=4MM NC CORTO INOX CAVO - EI1204PPCSS

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVEI1204PPCSS SENS. IND. M12 SN=4MM NC CORTO INOX CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 50 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021336033

Codice prodotto

GAVEI1204PPCSS

Cod. produttore

EI1204PPCSS

Produttore

GAV

Lunghezza del sensore:

50 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

4 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione:

10...40 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...40 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Sensore di prossimità con custodia in acciaio inox filettata. Indicazione di uscita attivata tramite LED giallo circolare.