pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVEI1202TBOSL SENS. IND. M12 SN=2MM NO LUNGO INOX CAVO - EI1202TBOSL

CARLO GAVAZZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 66 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021336736

Codice prodotto

GAVEI1202TBOSL

Cod. produttore

EI1202TBOSL

Produttore

GAV

Lunghezza del sensore:

66 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

2 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

2 fili

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

500 mA

Tensione di alimentazione:

20...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

20...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

20...250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza di commutazione:

25 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Sensore di Prossimità Induttivo M12 Cilindrico filettatato lungo. Connessione Cavo. FUNZIONE DI USCITA: normalmente aperto. Peso: 80 g. Temperatura di funzionamento: da -25° a +70°C. Grado di protezione IP 67.

CARLO GAVAZZI

Un prodotto CARLO GAVAZZI

Scopri la serie CARLO GAVAZZI