pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVCD50CNF07NC SENS. CAP. CUSTODIA SLIM SN=7MM NPN NC - CD50CNF07NC

CARLO GAVAZZI
copiacopia
CARLO GAVAZZI - GAVCD50CNF07NC SENS. CAP. CUSTODIA SLIM SN=7MM NPN NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Altezza del sensore - 7 mm

  • Lunghezza del sensore - 50 mm

  • Diametro del sensore - 0 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076346361

Codice prodotto

GAVCD50CNF07NC

Cod. produttore

CD50CNF07NC

Produttore

GAV

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

7 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

7 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Rivestimento scatola:

Altro

A cascata:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

50 mA

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...27 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Con indicatore di stato:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Resistente alla pressione:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Capacitive Proximity Sensor, Flush mountable, Sensing Range 7mm, Fixed distance, Power Supply 10-30VDC, NPN Output, N.C., Cable PVC, Housing 30 x 7 x 50mm, IP67