CARLO GAVAZZI - GAVCA30EAN25BPM1IO SENS. CAP. INOX M30 PAR SCH IO-LINK CONN - CA30EAN25BPM1IO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 61 mm
Diametro del sensore - 30 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 25 mm
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000003393947
Codice prodotto
GAVCA30EAN25BPM1IO
Cod. produttore
CA30EAN25BPM1IO
Produttore
GAV
Lunghezza del sensore:
61 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
25 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Programmabile/configurabile
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP/NPN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Numero di uscite semiconduttori sicure:
2
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Rivestimento scatola:
Altro
A cascata:
no
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
200 mA
Tensione di alimentazione:
10...40 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...36 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
50 Hz
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Con indicatore di stato:
sì
Materiale del corpo:
Metallo
Resistente alla pressione:
no