CANFOR UTENSILI SRL - CNF907/10/018 Pinze universali 180 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 180 mm
Lunghezza delle ganasce - 36.5 mm
Con tagliente - no
Isolato - sì
Modello dell'impugnatura - A due componenti
Confezione
6 PZ
EAN
8024818008555
Codice prodotto
CNF907/10/018
Cod. produttore
907/10/018
Produttore
CNF
Lunghezza:
180 mm
Lunghezza delle ganasce:
36.5 mm
Con tagliente:
no
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Materiale:
Acciaio
Forma:
Lineare
Larghezza della testa:
10 mm
Altezza della testa:
5.8 mm
Modello antiscintilla:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Testato ESD:
no
Superficie:
Cromato
Superficie di presa:
Dentato
Forgiato:
no
Rivestimento della maniglia:
Impugnatura in plastica
Protezione antiurto:
no
Con taglienti laterali:
no
Campo di presa:
0...36.5 mm
Trattamento della superficie:
Altri
Peso:
300 g