pagina iniziale

CAME SPA - CMC846EA-0210 IPILV INFRAROSSO DA INCASSO - 846EA-0210

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC846EA-0210 IPILV INFRAROSSO DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456061652

Codice prodotto

CMC846EA-0210

Cod. produttore

846EA-0210

Produttore

CMC

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi. Portata 10 m apertura 140° con fasci su 3 piani. Regolazione della sensibilità tramite contaimpulsi. Provvisto di circuito per memoria allarme. Assorbimento 9 mA. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +45 °C. Dimensioni: 1 modulo serie civile da incasso.