CAME SPA - CMC69403610 TH/124.01 GR-TERMOPROGRAMMAT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Colore - Antracite
Tipo di orologio - Orologio giornaliero
Tensione massima contatti - 4.5 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8004487371013
Codice prodotto
CMC69403610
Cod. produttore
69403610
Produttore
CMC
Tipo di alimentazione:
Batteria
Colore:
Antracite
Tipo di orologio:
Orologio giornaliero
Tensione massima contatti:
4.5 V
Carico massimo del contatto:
5 A
Modello con orologio:
Analogico
Cronotermostato digitale a cursori giornaliero, a parete, colore grigio Antracite, alimentazione a batterie 3x1,5V (AA).


