pagina iniziale
in esaurimento

CAME SPA - CMC001KR310S KRONO MOTORE PISTONE 230V 3M SX-2MS - 001KR310S

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001KR310S KRONO MOTORE PISTONE 230V 3M SX-2MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, solo sinistra

  • Larghezza max. del battente - 3000 mm

  • Principio di azionamento - Elettromeccanico

  • Peso max. del battente - 400 kg

  • Fine corsa - Interruttore di fine corsa interno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456011718

Codice prodotto

CMC001KR310S

Cod. produttore

001KR310S

Produttore

CMC

Tipologia:

A 1 battente, solo sinistra

Larghezza max. del battente:

3000 mm

Principio di azionamento:

Elettromeccanico

Peso max. del battente:

400 kg

Fine corsa:

Interruttore di fine corsa interno

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con comando del motore:

no

Con ferramenta per palo:

no

Con ferramenta per battente:

Con interruttore a chiave:

Motoriduttore sinistro 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.

Un prodotto CAME SPA

Scopri la serie CAME SPA