CABUR SRL - CBRQBLOK2100 QBLOK2P100A7 MORSETT. 2P-100A-7F.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente nominale - 100 A
Collegamento - A vite
Numero di poli - 2
Larghezza - 49 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8017963069144
Codice prodotto
CBRQBLOK2100
Cod. produttore
QBLOK2100
Produttore
CBR
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente nominale:
100 A
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
2
Larghezza:
49 mm
Profondità:
72 mm
Altezza:
52 mm
Morsettiera di distribuzione bipolare, fissaggio su profilato PR/3 sec. IEC 60715, tipo TH/35 o a pannello. Schermo isolante per ogni barretta di ottone. Fori di alimentazione appositamente resi sfalsati per un miglior cablaggio dei conduttori. Conformità a norma EN 60947-7-1:2009 ed a Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE.


