pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPTC0500 PTC/5/00 PONTE PETTINE L=250MM - PTC0500

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRPTC0500 PTC/5/00 PONTE PETTINE L=250MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Ponte a inserire

  • Numero di morsetti cavallottati - 40

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Isolato - no

  • Con protezione dal contatto - no

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8017963032155

Codice prodotto

CBRPTC0500

Cod. produttore

PTC0500

Produttore

CBR

Tipologia:

Ponte a inserire

Numero di morsetti cavallottati:

40

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Isolato:

no

Con protezione dal contatto:

no

Tipo di montaggio:

Innestabile

Dimensione modulare:

250 mm

Colore:

Grigio

Ponti di parallelo, Sistema Easy Bridge. Innesto a scatto, privo di vite. Possibilità di collegamento trasversali e a poli sfalsati. Ad inserimento avvenuto, installazione intrinsecamente protetta IPXXB, senza l’ausilio di ulteriori protezioni isolanti. Sistema coperto da brevetto