CABUR SRL - CBRETPC104 CONF. 15PZ ET.IN PC TENSIONE L=136MM - ETPC104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Tipologia - Film
Qualità del materiale - PVC
Senza alogeni - no
Resistente all'acqua - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963085359
Codice prodotto
CBRETPC104
Cod. produttore
ETPC104
Produttore
CBR
Forma:
Rettangolare
Tipologia:
Film
Qualità del materiale:
PVC
Senza alogeni:
no
Resistente all'acqua:
sì
Con simbolo di avviso/segnalazione:
no
Simbolo:
Altro
Con testo di avviso/segnalazione:
sì
Significato della stampa:
Altro
Lingua di stampa:
Italiano
Larghezza:
330 mm
Altezza:
125 mm
Diametro:
0 mm
Spessore:
0 mm
Tipo di fissaggio:
Incollare
Con materiale di fissaggio:
sì
Ripiegabile:
no
Colore:
Giallo
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
sì
Tipo di montaggio:
Altro


