pagina iniziale

CABUR SRL - CBRETFX135 CONF. 5PZ TAR.F.PERIC. E DIVIETO L=350MM - ETFX135

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRETFX135 CONF. 5PZ TAR.F.PERIC. E DIVIETO L=350MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Film

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963087155

Codice prodotto

CBRETFX135

Cod. produttore

ETFX135

Produttore

CBR

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Film

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Resistente all'acqua:

Con simbolo di avviso/segnalazione:

Simbolo:

Altro

Con testo di avviso/segnalazione:

Significato della stampa:

Altro

Lingua di stampa:

Italiano

Larghezza:

350 mm

Altezza:

0 mm

Diametro:

0 mm

Spessore:

0 mm

Tipo di fissaggio:

Incollare

Con materiale di fissaggio:

Ripiegabile:

no

Colore:

Bianco

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

Tipo di montaggio:

Altro

targa forex pericolo e divieto l=350 mm cf. 1 pz.