pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCCV04 CCV/4 CACCIAVITE - CCV04

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRCCV04 CCV/4 CACCIAVITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 4 mm

  • Spessore della lama - 0.8 mm

  • Lunghezza della lama - 100 mm

  • Lunghezza totale - 195 mm

  • Tipologia - Doppio angolo retto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963151108

Codice prodotto

CBRCCV04

Cod. produttore

CCV04

Produttore

CBR

Larghezza della lama:

4 mm

Spessore della lama:

0.8 mm

Lunghezza della lama:

100 mm

Lunghezza totale:

195 mm

Tipologia:

Doppio angolo retto

Isolato:

Materiale impugnatura:

Plastica

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Attacco quadrato/esagonale:

Esagonale

Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:

no

Dispositivo di serraggio:

Lama incurvata:

no

Esecuzione gambo:

Tondo

Con protezione antirollio:

no

Cappuccio girevole:

no

Con tappo a scatto:

no

Materiale della lama:

Acciaio al cromo vanadio

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Cacciavite a taglioCCV 4 CACCIAVITE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.