pagina iniziale

CABLOFIL - CAB923014 CAB - COT30 316L SEPARATORE H=30MM L=3M - 923014

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB923014 CAB - COT30 316L SEPARATORE H=30MM L=3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della parete divisoria - 24 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipologia - Profilo a L

  • Foro di fissaggio -

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3599079230144

Codice prodotto

CAB923014

Cod. produttore

923014

Produttore

BTI

Altezza della parete divisoria:

24 mm

Lunghezza:

3000 mm

Tipologia:

Profilo a L

Foro di fissaggio:

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Adatto per passarella a filo:

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

separatore COT30 - altezza 30mm - lunghezza 3m - Finitura 316L