CABLOFIL - CAB646080 CAB - CP600GS COPERCHIO SPECIALE 600MM L - 646080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza parte superiore - 600 mm
Spessore del materiale - 0.75 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - no
Adatto per passarella a filo - sì
Adatto per passarella a traversini - no
Confezione
2 M
EAN
3599076460803
Codice prodotto
CAB646080
Cod. produttore
646080
Produttore
BTI
Larghezza parte superiore:
600 mm
Spessore del materiale:
0.75 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
no
Adatto per passarella a filo:
sì
Adatto per passarella a traversini:
no
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Graffa coperchio
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


