pagina iniziale

CABLOFIL - CAB646074 CAB - CP500 316L COPERCHIO SPECIALE L=2M - 646074

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB646074 CAB - CP500 316L COPERCHIO SPECIALE L=2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 500 mm

  • Spessore del materiale - 0.75 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a filo -

  • Adatto per passarella a traversini - no

Confezione

  • 2 M

EAN

3599076460742

Codice prodotto

CAB646074

Cod. produttore

646074

Produttore

BTI

Larghezza parte superiore:

500 mm

Spessore del materiale:

0.75 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

Adatto per passarella a traversini:

no

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Graffa coperchio

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

coperchio speciale CP500 - larghezza 525mm - lunghezza 2m - Finitura 316L