pagina iniziale

CABLOFIL - CAB646070 CAB - CP500GS COPERCHIO SPECIALE 500MM L - 646070

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB646070 CAB - CP500GS COPERCHIO SPECIALE 500MM L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 500 mm

  • Spessore del materiale - 0.75 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a filo -

  • Adatto per passarella a traversini - no

Confezione

  • 2 M

EAN

8015269868645

Codice prodotto

CAB646070

Cod. produttore

646070

Produttore

BTI

Larghezza parte superiore:

500 mm

Spessore del materiale:

0.75 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

Adatto per passarella a traversini:

no

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Graffa coperchio

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

coperchio speciale CP500 - larghezza 525mm - lunghezza 2m - Finitura GS