pagina iniziale

CABLOFIL - CAB629100 CAB - CVN100GS COPERCHIO 100MM L=1M - 629100

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB629100 CAB - CVN100GS COPERCHIO 100MM L=1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 100 mm

  • Spessore del materiale - 0.6 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a filo -

  • Adatto per passarella a traversini - no

Confezione

  • 3 M

EAN

3599076291001

Codice prodotto

CAB629100

Cod. produttore

629100

Produttore

BTI

Larghezza parte superiore:

100 mm

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

Adatto per passarella a traversini:

no

Lunghezza:

1000 mm

Tipo di fissaggio:

Graffa coperchio

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

coperchio CVN100 - larghezza 121mm - lunghezza 1m - Finitura GS