pagina iniziale

CABLOFIL - CAB597033 CAB - C21S300GC MENSOLA 41X21 - 597033

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB597033 CAB - C21S300GC MENSOLA 41X21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Larghezza - 45 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 100...300 mm

  • Tipologia - Braccio da parete

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3599075970334

Codice prodotto

CAB597033

Cod. produttore

597033

Produttore

BTI

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

110 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

100...300 mm

Tipologia:

Braccio da parete

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

mensola ad asta 41x21mm C21S - lunghezza 300mm - GC