pagina iniziale

CABLOFIL - CAB586064 CAB - CM50 316L MENSOLA A PARETE - 586064

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB586064 CAB - CM50 316L MENSOLA A PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Tipologia - Braccio da parete

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3599075860642

Codice prodotto

CAB586064

Cod. produttore

586064

Produttore

BTI

Larghezza:

75 mm

Altezza:

50 mm

Tipologia:

Braccio da parete

Materiale:

Acciaio

mensola a parete CM50 - Finitura L