pagina iniziale

GEWISS - CONTATTO - ITH - 1 NA 3A - 10 A 240V AC - GW74201

GEWISS S.P.A.
copiacopia
GEWISS - CONTATTO - ITH - 1 NA 3A - 10 A 240V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tipologia - Integrabile

  • Portalampada - Senza

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564065611

Codice prodotto

GWGW74201

Cod. produttore

GW74201

Produttore

GEWGW74201

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Altro

Tipologia:

Integrabile

Portalampada:

Senza

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

74 PS Pulsanti, selettori e segnalatori Ø 22 mm La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l’uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.