pagina iniziale
nuovo

CABLOFIL - CAB557874 cab - cc21s200 316l mens/asta 41x21 l=20 - 557874

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB557874 cab - cc21s200 316l mens/asta 41x21 l=20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599075578745

Codice prodotto

CAB557874

Cod. produttore

557874

Produttore

BTI

mensola a L CC21S 200 - 41x21mm - lunghezza 200mm - 316L