CABLOFIL - CAB556134 CAB - CSN300 316L MENSOLA PARETE L=378,5 - 556134

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 378 mm
Larghezza - 67 mm
Altezza - 170 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 100...300 mm
Tipologia - Braccio da parete
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
3599075561341
Codice prodotto
CAB556134
Cod. produttore
556134
Produttore
BTI
Lunghezza:
378 mm
Larghezza:
67 mm
Altezza:
170 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
100...300 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro


