pagina iniziale

CABLOFIL - CAB556100 CAB - CSN100 GS MENSOLA A PARETE L=178,5 - 556100

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 178 mm

  • Larghezza - 32 mm

  • Altezza - 170 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 100...100 mm

  • Tipologia - Braccio da parete

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3599075561006

Codice prodotto

CAB556100

Cod. produttore

556100

Produttore

BTI

Lunghezza:

178 mm

Larghezza:

32 mm

Altezza:

170 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

100...100 mm

Tipologia:

Braccio da parete

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

mensola a parete CSN100 - lunghezza 178,5mm - Finitura GS