pagina iniziale

CABLOFIL - CAB002723 CAB - CS300 GC MENSOLA A PARETE L=310MM - 002723

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB002723 CAB - CS300 GC MENSOLA A PARETE L=310MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 360 mm

  • Larghezza - 51 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 100...300 mm

  • Tipologia - Braccio da parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599070027231

Codice prodotto

CAB002723

Cod. produttore

002723

Produttore

BTI

Lunghezza:

360 mm

Larghezza:

51 mm

Altezza:

100 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

100...300 mm

Tipologia:

Braccio da parete

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

mensola a parete CS300 - lunghezza 345mm - GC