CABLOFIL - CAB002713 CAB - CS200 GC MENSOLA A PARETE L=210MM - 002713

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 260 mm
Larghezza - 51 mm
Altezza - 99 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 100...200 mm
Tipologia - Braccio da parete
Confezione
5 PZ
Classificazione green
EAN
3599070027132
Codice prodotto
CAB002713
Cod. produttore
002713
Produttore
BTI
Lunghezza:
260 mm
Larghezza:
51 mm
Altezza:
99 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
100...200 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


