pagina iniziale

CABLOFIL - CAB002710 CAB - CS200 GS MENSOLA A PARETE L=210MM - 002710

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB002710 CAB - CS200 GS MENSOLA A PARETE L=210MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 260 mm

  • Larghezza - 51 mm

  • Altezza - 99 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 100...200 mm

  • Tipologia - Braccio da parete

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3599070027101

Codice prodotto

CAB002710

Cod. produttore

002710

Produttore

BTI

Lunghezza:

260 mm

Larghezza:

51 mm

Altezza:

99 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

100...200 mm

Tipologia:

Braccio da parete

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

mensola a parete CS200 - lunghezza 245mm - GS