pagina iniziale

CABLOFIL - CAB002700 CAB - CS100 GS MENSOLA A PARETE L=110MM - 002700

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB002700 CAB - CS100 GS MENSOLA A PARETE L=110MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 170 mm

  • Larghezza - 51 mm

  • Altezza - 95 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 100...100 mm

  • Tipologia - Braccio da parete

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3599070027002

Codice prodotto

CAB002700

Cod. produttore

002700

Produttore

BTI

Lunghezza:

170 mm

Larghezza:

51 mm

Altezza:

95 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

100...100 mm

Tipologia:

Braccio da parete

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Contratto di assistenza per ARCHIMOD 100 - canone A - tempo di intervento 4 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 100 - canone B - tempo di intervento 4 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 100 - canone C - tempo di intervento 8 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 100 - canone D - tempo di intervento 8 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 100 - canoneE - tempo di intervento 8 ore|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 120 - canone A - tempo di intervento 4 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 120 - canone B - tempo di intervento 4 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 120 - canone C - tempo di intervento 8 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 120 - canone D - tempo di intervento 8 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 120 - canone E - tempo di intervento 8 ore|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 20 - canone A - tempo di intervento 4 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 20 - canone B - tempo di intervento 4 ore -1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 20 - canone C - tempo di intervento 8 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 20 - canone D - tempo di intervento 8 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 20 - canone E - tempo di intervento 8 ore|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 40 - canone A - tempo di intervento 4 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 40 - canone B - tempo di intervento 4 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 40 - canone C - tempo di intervento 8 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 40 - canone D - tempo di intervento 8 ore - 1visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 40 - canone E - tempo di intervento 8 ore|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 60 - canone A - tempo di intervento 4 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 60 - canone B - tempo di intervento 4 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 60 - canone C - tempo di intervento 8 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 60 - canone D - tempo di intervento 8 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 60 - canone E - tempo di intervento 8 ore|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 80 - canone A - tempo di intervento 4 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 80 - canone B - tempo di intervento 4 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 80 - canone C - tempo di intervento 8 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 80 - canone D - tempo di intervento 8 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per ARCHIMOD 80 - canone E - tempo di intervento 8 ore|Contratto di assistenza per TRIMOD 10 - canone A - tempo di intervento 4 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per TRIMOD 10 - canone B - tempo di intervento 4 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per TRIMOD 10 - canone C - tempo di intervento 8 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per TRIMOD 10 - canone E - tempo di intervento 8 ore|Contratto di assistenza per TRIMOD 15 - canone A - tempo di intervento 4 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per TRIMOD 15 - canone B - tempo di intervento 4 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per TRIMOD 15 - canone C - tempo di intervento 8 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per TRIMOD 15 - canone D - tempo di intervento 8 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per TRIMOD 15 - canone E - tempo di intervento 8 ore|Contratto di assistenza per TRIMOD 20 - canone A - tempo di intervento 4 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per TRIMOD 20 - canone B - tempo di intervento 4 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per TRIMOD 20 - canone C - tempo di intervento 8 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per TRIMOD 20 - canone D - tempo di intervento 8 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per TRIMOD 20 - canone E - tempo di intervento 8 ore|Contratto di assistenza per TRIMOD 30 - canone A - tempo di intervento 4 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per TRIMOD 30 - canone B - tempo di intervento 4 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per TRIMOD 30 - canone C - tempo di intervento 8 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per TRIMOD 30 - canone D - tempo di intervento 8 ore - 1visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per TRIMOD 30 - canone E - tempo di intervento 8 ore|Contratto di assistenza per TRIMOD 40 - canone A - tempo di intervento 4 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per TRIMOD40 - canone B - tempo di intervento 4 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per TRIMOD 40 - canone C - tempo di intervento 8 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per TRIMOD 40 - canone D - tempo di intervento 8 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per TRIMOD 40 - canone E - tempo di intervento 8 ore|Contratto di assistenza per TRIMOD 60 - canone A - tempo di intervento 4 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per TRIMOD 60 - canone B - tempo di intervento 4 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per TRIMOD 60 - canone C - tempo di intervento 8 ore - 2 visite di manutenzione annuali|Contratto di assistenza per TRIMOD 60 - canone D -tempo di intervento 8 ore - 1 visita di manutenzione annuale|Contratto di assistenza per TRIMOD 60 - canone E - tempo di intervento 8 ore