CABLOFIL - CAB000938 CAB - CF105/400 304L PASSERELLA A FILO 3 - 000938

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del profilo - Forma a U
Larghezza - 400 mm
Altezza - 105 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 42000 mm²
Confezione
3 M
Serie di prodotti
CF 105
EAN
3599070009381
Codice prodotto
CAB000938
Cod. produttore
000938
Produttore
BTI
Forma del profilo:
Forma a U
Larghezza:
400 mm
Altezza:
105 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
42000 mm²
Parete divisoria integrata:
Senza
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro


