pagina iniziale

CABLOFIL - CAB000921 CAB - CF105/300EZ PASSERELLA A FILO 3M - 000921

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB000921 CAB - CF105/300EZ PASSERELLA A FILO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del profilo - Forma a U

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 31500 mm²

Confezione

  • 3 M

Serie di prodotti

CF 105

EAN

3599070009213

Codice prodotto

CAB000921

Cod. produttore

000921

Produttore

BTI

Forma del profilo:

Forma a U

Larghezza:

300 mm

Altezza:

105 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

31500 mm²

Parete divisoria integrata:

Senza

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

passerella a filo CF105/300 finitura EZ - lunghezza= 3m