pagina iniziale

CABLOFIL - CAB000041 CAB - CF30/200EZ PASSERELLA A FILO 3M - 000041

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB000041 CAB - CF30/200EZ PASSERELLA A FILO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del profilo - Forma a U

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 5293 mm²

Confezione

  • 12 M

Serie di prodotti

CF 30

EAN

3599070000418

Codice prodotto

CAB000041

Cod. produttore

000041

Produttore

BTI

Forma del profilo:

Forma a U

Larghezza:

200 mm

Altezza:

30 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

5293 mm²

Parete divisoria integrata:

Senza

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

passerella a filo CF30/200 finitura EZ - lunghezza= 3m